サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15725389 品番LMK30
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。
・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。
・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。
・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。
・OFCオーディオグレード銅線使用。
(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)
・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。
・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。

適合車種
IS 250C/350C 年式:H24/8〜 型式:GSE20/GSE21
IS 200t/250/300/350 年式:H25/4〜 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35
IS F 年式:H24/8〜 型式:USE20
IS 300h 年式:H24/4〜 型式:AVE30/AVE35
GS 200t/250/300/350 年式:H24/1〜 型式:ARL10/GRL12/GRL16
GS 300h/450h 年式:H24/1〜 型式:AWL10/GWL10
GS F 年式:H27/10〜 型式:URL10
RC 200t/300/350 年式:H26/9〜 型式:ASC10/GSC10
RC 300h 年式:H26/9〜 型式:AVC10
RC F 年式:H26/9〜 型式:USC10
UX 200/250h 年式:H30/10〜 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15
RX 200t/300 年式:H27/4〜 型式:AGL20W/AGL25W
RX 270/350 年式:H24/4〜 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W
RX 450h/450hL 年式:H24/4〜 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W
NX 200t/300 年式:H26/7〜 型式:AGZ10/AGZ15
NX 300h 年式:H26/7〜 型式:AYZ10/AYZ15
セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス
注意
※マークレビンソンシステム用です。
※適合につきましては2022年8月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする