SZ24 サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス サイバーストーク 15725407 SZ24 サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス サイバーストーク 15725407

サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15725407 品番SZ24
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (スズキ 純正オーディオ24ピン用)、SZ24です。
・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。
・OFCオーディオグレード銅線使用。
・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。

適合車種
アルト (RS含む) 年式:R3/12〜 型式:HA37S/HA97S
エブリイ ワゴン 年式:R4/4〜 型式:DA17W
スイフト 年式:R5/12〜 型式:ZCDDS/ZCEDS/ZDDDS/ZDEDS
スペーシア 年式:H29/12〜R5/11 型式:MK33V/MK53S
スペーシアカスタム 年式:R5/11〜 型式:MK54S/MK94S
ソリオ/ソリオバンディット 年式:R2/12〜 型式:MA27S/MA37S/MA47S
ハスラー 年式:R2/1〜 型式:MR52S/MR92S
アルトラパン/アルトラパンショコラ 年式:R4/6〜 型式:HE33S
ワゴンR(スティングレー/カスタムZ/スマイル) 年式:R4/8〜 型式:MH35S/MH55S/MH85S/MH95S
注意
※オーディオレス・ディーラーオプションナビ装着車には品番:SZ20が適合します。
※購入前に取り付け車両のカプラー形状を必ずご確認ください。
※適合につきましては2024年9月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする