・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト Lサイズ、LED-T6-L-LW(1個入り)です。
・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。
・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。
・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。
・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。
・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。
・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。
・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。
・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。
・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。
・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。