AMT 1 /BK Signature Multix Barrel トゥイーター ブラック BLAM 15725687

Signature Multix Barrel トゥイーター ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード15725687品番AMT 1 /BK
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・BLAM(ブラム)のトゥイーター、AMT 1 /BK(ブラック)です。
・AMT1(エア・モーション・トランスフォーマー)は、大きな放射面積を持つ軽量プリーツ振動板を採用しています。その革新的なデザインは、空気を効率的に変換し、35kHzを超えるクリアで詳細な高音を生み出します。AMT1は、ハイレゾ音源の繊細で微妙なディテールを、色付けや耳の疲労なしに再現する能力で驚きを与えます。

入力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)再生周波数:1.15~40取付穴径(Φmm)65.2音圧レベル(dB)90.1定格入力(W)10取付奥行(mm)16.6
注意
※スピーカーの保証について
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする