曜日別特売
T 28MG / GLD Signature Multix Barrel 28mm ピュア マグネシウム ドーム トゥイーター ゴールド BLAM 15725757

Signature Multix Barrel 28mm ピュア マグネシウム ドーム トゥイーター ゴールド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード15725757品番T 28MG / GLD
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・BLAM(ブラム)の28mmピュア マグネシウム ドーム トゥイーター、T 28MG / GLD(ゴールド)です。
・T28MGのピュアマグネシウム・ダイアフラムは剛性が高く軽量で、トゥイーターが歪むことなく高SPLで動作することを可能にします。その結果、大音量でもより明瞭なサウンドを実現します。

入力インピーダンス(Ω)6取付穴径(Φmm)45.8音圧レベル(dB)91.1定格入力(W)40周波数帯域(Hz)再生周波数:700Hz~35kHz取付奥行(mm)23.1
注意
※スピーカーの保証について
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする