曜日別特売
T 28S / GLD Signature Multix Barrel 28mm ソフトドーム トゥイーター ゴールド BLAM 15725775

Signature Multix Barrel 28mm ソフトドーム トゥイーター ゴールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード15725775品番T 28S / GLD
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・BLAM(ブラム)の28mmソフトドームトゥイーター、T 28S / GLD(ゴールド)です。
・T28Sソフトドーム・タイプは、攻撃的でなく、スムーズなレスポンスと均質な音の拡散を実現。その自然なサウンドは、幅広い音楽スタイルに適応します。

入力インピーダンス(Ω)6取付穴径(Φmm)45.8音圧レベル(dB)88.3定格入力(W)40周波数帯域(Hz)再生周波数:700Hz~30kHz取付奥行(mm)23.1
注意
※スピーカーの保証について
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする