101-010 アールスメロン 晴富 15740956 101-010 アールスメロン 晴富 15740956 101-010 アールスメロン 晴富 15740956

アールスメロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15740956 品番101-010
販売価格(税込) ¥5,076
販売価格(税別)

温暖な気候のもと太陽の光をいっぱいに浴びて、たっぷりの糖度とすっきりした甘みのひと味違う高級な『アールスメロン』をどうぞ。

質量(kg)約1.2 区分常温 包装形態簡易包装 賞味期限35 アレルギーなし 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]6/25〜8/8【着日指定不可】 持参包装不可
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする