※商品画像

103-010 クラウンメロン 晴富 15740965 103-010 クラウンメロン 晴富 15740965 103-010 クラウンメロン 晴富 15740965

クラウンメロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15740965 品番103-010
販売価格(税込) ¥8,856
販売価格(税別)

果物の王様と言われるマスクメロンのさらに最高の名をつけているクラウンメロン。大切な方へぜひ贈りたい逸品です。

質量(kg)約1.2 区分常温 包装形態簡易包装 賞味期限35 アレルギーなし 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]6/25〜8/8【着日指定不可】 持参包装不可
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする