TAORU4040 洗車用タオル 36枚セット NAVIC(ナヴィック) 15741340 TAORU4040 洗車用タオル 36枚セット NAVIC(ナヴィック) 15741340 TAORU4040 洗車用タオル 36枚セット NAVIC(ナヴィック) 15741340 TAORU4040 洗車用タオル 36枚セット NAVIC(ナヴィック) 15741340 TAORU4040 洗車用タオル 36枚セット NAVIC(ナヴィック) 15741340 TAORU4040 洗車用タオル 36枚セット NAVIC(ナヴィック) 15741340

洗車用タオル 36枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(36枚) 注文コード15741340 品番TAORU4040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!
一度の洗車で使用するタオルの枚数は約3枚!毎月洗車をしたい方には3枚×12か月分で、36枚セットがオススメ!
-特徴-
40×40cm 扱いやすいサイズ!
細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。
例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等
吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!
ムラがなくきれいな仕上がりに!
洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!
家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!
例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫
どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!
親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。
厚さのある仕様で耐久性が強い!
長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!

黄色 サイズマイクロファイバー サイズ(cm)40×40 枚数36枚 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする