51HS10 KICKER パワードサブウーハー KICKER 15741428

 

51HS10 KICKER パワードサブウーハー KICKER 15741428
51HS10 KICKER パワードサブウーハー KICKER 15741428
51HS10 KICKER パワードサブウーハー KICKER 15741428
51HS10 KICKER パワードサブウーハー KICKER 15741428
51HS10 KICKER パワードサブウーハー KICKER 15741428
51HS10 KICKER パワードサブウーハー KICKER 15741428

KICKER パワードサブウーハー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード15741428品番51HS10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

・キッカーのパワードサブウーハー、 51HS10です。
・シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。
・HS8とほぼ同じサイズでコンパクトなボディながら頑強なオールアルミフレームを採用した重量級。剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。
・もちろん現在お使いのHS8と簡単に差し替えができます。
・専用の25cmウーファーを定格出力180Wの強力なアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。
・リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。
※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。

セット内容ワイヤードベースコントローラー・コントローラー用接続ケーブル約5m・接続ケーブル(コネクター一式)・固定用金具&ビス/ヒューズホルダー(ヒューズ付)タイプ10インチ(25cm) ウーファー定格出力(W)アンプ:180機能KickEQ boost:+6db @40Hz、クロスオーバー:18dB Lowpass / 24dB Hipass 25Hz周波数帯域(Hz)25-120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする