※外観図(参考)

液化窒素取出装置 クライオジェット(本体のみ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15741550 品番 CJ-30 (本体のみ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。

用途液化窒素取り出し用 長さ(mm)(管挿入部)590 パイプ径(Φmm)15 接続ゴム管内径24mm 適合容器30L用
注意
※シーベル容器、フレキシブルホースは別売りです。クライオジェット本体のみの販売です。
※液化窒素以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする