※使用例

防災ニモナルマルチスツール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15741821 品番 a3410120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

テーブルや防災リュックにもなる多機能スツール
普段から防災用品を収納しておけば、もしもの時もすぐに持ち出せます。1人あたりの約3日分の備蓄が入る大容量22L。
背面のベルトを出せばリュックに早変わり
防災用品をサッと持ち出し!
胸ベルトでズレにくい
防災士監修防災ブック付
スツールに:安心の耐荷重約100kg!!
テーブルに
備蓄品ボックスに:安心の大容量!
避難用リュックに

付属品防災士監修「もしものためのまいぶっく」 材質本体: MDF、側地:(表地)ポリエステル・(裏地)ポリプロピレン、底布:ポリエステル、ベルト:ポリエステル、クッション材:ポリウレタン樹脂 質量(kg)(約)1.7、(耐荷)スツール:(約)100、テーブル:(約)3、収納ボックス:(約)15 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×26×41
注意
※防災用品は商品に含まれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする