不在時でも荷物を受け取れる!丈夫な宅配ボックス
外出中も「置き配」できて安心!扉が大きく開いて荷物の出し入れがラクラクです
圧迫感のないスタイリッシュなデザイン
大きく開きたっぷり入る:内寸約49×37×55cmで2Lペットボトル×6本ケースが2箱入る大容量サイズです。
使い方はとっても簡単!配達員の方は荷物を入れ鍵穴を押すだけ、ロック完了。付属の鍵で解錠し、荷物を取り出します。鍵2本付き
地面から水が浸入しにくい脚付きのタイプなので安心
がたつきを抑えるアジャスター付きでしっかり設置
配達員の方への使い方説明シール付き
お客様組立式