a3415420 スチール製脚付き宅配ボックス ファミリー・ライフ 15741857 a3415420 スチール製脚付き宅配ボックス ファミリー・ライフ 15741857 a3415420 スチール製脚付き宅配ボックス ファミリー・ライフ 15741857 a3415420 スチール製脚付き宅配ボックス ファミリー・ライフ 15741857 a3415420 スチール製脚付き宅配ボックス ファミリー・ライフ 15741857 a3415420 スチール製脚付き宅配ボックス ファミリー・ライフ 15741857

スチール製脚付き宅配ボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15741857 品番 a3415420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

不在時でも荷物を受け取れる!丈夫な宅配ボックス
外出中も「置き配」できて安心!扉が大きく開いて荷物の出し入れがラクラクです
圧迫感のないスタイリッシュなデザイン
大きく開きたっぷり入る:内寸約49×37×55cmで2Lペットボトル×6本ケースが2箱入る大容量サイズです。
使い方はとっても簡単!配達員の方は荷物を入れ鍵穴を押すだけ、ロック完了。付属の鍵で解錠し、荷物を取り出します。鍵2本付き
地面から水が浸入しにくい脚付きのタイプなので安心
がたつきを抑えるアジャスター付きでしっかり設置
配達員の方への使い方説明シール付き
お客様組立式

仕様鍵2本付き 材質本体:スチール(粉体塗装)、アジャスター:ポリプロピレン、シリンダー部:亜鉛合金(クロムメッキ)、防水ゴム:ゴム 質量(kg)8.5 グレー 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×40×68.5【扉内内付】49.7×37.2×55.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする