ガードバンドフリーサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15742198 品番GB1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

車上荒し盗難防止・強風対策に!4輪車体カバー用です。
適合車種
軽四〜普通車のセダン及びステーションワゴン(適合車長/2.90〜4.90m)
ミニバン(ワンボックス車は除く)(適合車長/3.20〜4.00m)
取付方法
ガードバンドの両端の輪を車体前・後部にかけるだけでOK!

材質(本体)極太強力ゴム 再生材使用率(%)E 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする