※商品画像
アンリ・シャルパンティエ
アンリ・シャルパンティエの お中元
アンリ・シャルパンティエの 2025年お中元特選品
アンリ・シャルパンティエの 食品
【百貨店包装対応】フィナンシェ・マドレーヌ詰合せ 21個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15742539
品番
HFM30
販売価格(税込)
¥3,240
販売価格(税別)
¥
3,000
この商品を贈る
香ばしいアーモンドとバターの香りが引きたつフィナンシェと、ラム酒とレモンが香るマドレーヌとの詰合せ。
種別
スイーツ
区分
常温
内容
【フィナンシェ】10個、【マドレーヌ】9個
包装形態
百貨店包装(簡易包装)
賞味期限
常温60日
アレルギー
卵・乳・小麦
申込み期限
[お申込み日]7/30まで[お届け期間]6/26〜8/8
持参包装
不可
関連資料:
包装形態一覧(0.47MB)
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません