商品画像

HTA-30SSN3 【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏) アンリ・シャルパンティエ 15742575 HTA-30SSN3 【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏) アンリ・シャルパンティエ 15742575 HTA-30SSN3 【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏) アンリ・シャルパンティエ 15742575 HTA-30SSN3 【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏) アンリ・シャルパンティエ 15742575

【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15742575 品番HTA-30SSN3
販売価格(税込) ¥3,240
販売価格(税別)

彩られた季節のフルーツやナッツを使ったタルト4種に、フィナンシェやマドレーヌなどの焼き菓子を贅沢に詰合せ。

種別スイーツ 区分常温 内容【フィナンシェ】4個、 【マドレーヌ】4個、 【ラング・ド・シャ】〈プレーン〉3個、〈チョコレート〉3個【タルト・フリュイ】〈フロマージュ・フレーズ〉1個、〈ピスタチオ・シトロン〉1個、〈ペッシュ〉1個、〈シトロン〉1個、 包装形態百貨店包装(簡易包装) 賞味期限常温60日 アレルギー卵・乳・小麦 申込み期限[お申込み日]7/30まで[お届け期間]6/26〜8/8 持参包装不可
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする