用途ミネラルと水分を急速補給!熱中症予防に必要な水分と同時に必要な栄養を摂取できるため手軽に補給したい場合に最適です。
内容量(mL)500
分類ハイポトニック飲料
名称清涼飲料水
保存方法高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。
賞味期限キャップに記載
原材料果糖(中国製造)、ぶどう糖、食塩/酸味料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、香料
使用汗をかく作業中
香味すっきりレモン風味
栄養成分【たんぱく質(100gあたり)】0g【エネルギー(100gあたり)】10kacl【カリウム(100gあたり)】20.2mg【カルシウム(100gあたり)】3.5mg【マグネシウム(100gあたり)】1.1mg【炭水化物(100gあたり)】2.6g【脂質(100gあたり)】0g【食塩相当量(100gあたり)】0.205g