28049 匠のオアシスエイド サポリテ SARAYA(サラヤ) 15763207 28049 匠のオアシスエイド サポリテ SARAYA(サラヤ) 15763207 28049 匠のオアシスエイド サポリテ SARAYA(サラヤ) 15763207 28049 匠のオアシスエイド サポリテ SARAYA(サラヤ) 15763207

匠のオアシスエイド サポリテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード15763207 品番28049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さっぱりした味で飲みやすく、汗をかく作業中においしく召し上がれます。ハイポトニック設計で、こまめに水分補給。体液より浸透圧が低いので、吸収に時間がかからず水分と塩分を補給できるドリンクです。

用途ミネラルと水分を急速補給!熱中症予防に必要な水分と同時に必要な栄養を摂取できるため手軽に補給したい場合に最適です。 内容量(mL)500 分類ハイポトニック飲料 名称清涼飲料水 保存方法高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 賞味期限キャップに記載 原材料果糖(中国製造)、ぶどう糖、食塩/酸味料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、香料 使用汗をかく作業中 香味甘さ香るピーチ風味 栄養成分【たんぱく質(100gあたり)】0g【エネルギー(100gあたり)】10kacl【カリウム(100gあたり)】20.4mg【カルシウム(100gあたり)】3.6mg【マグネシウム(100gあたり)】1.1mg【炭水化物(100gあたり)】2.6g【脂質(100gあたり)】0g【食塩相当量(100gあたり)】0.205g
注意
※【夏季限定商品につき、予定販売数量に達し次第終了となります】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする