用途噛んで美味しい!すばやく塩分補給できる、人工甘味料不使用の塩タブレット。
内容量(g)500(個包装紙込)
分類塩タブレット
名称菓子
保存方法高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。
賞味期限側面に記載
原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/重曹、クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
使用水分補給時
香味うましゅわサイダー味
栄養成分【たんぱく質(100gあたり)】0g【エネルギー(100gあたり)】348kacl【炭水化物(100gあたり)】82.7g【脂質(100gあたり)】1.2g【食塩相当量(100gあたり)】4.8g