匠の塩タブレット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g×10袋) 注文コード 15763241 品番 27864
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,898
販売価格(税別)
23,980

ダブレットで塩分補給。水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。

用途噛んで美味しい!すばやく塩分補給できる、人工甘味料不使用の塩タブレット。 内容量(g)500(個包装紙込) 分類塩タブレット 名称菓子 保存方法高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 賞味期限側面に記載 原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料 使用水分補給時 香味ピーチ味 栄養成分【たんぱく質(100gあたり)】0.1g【エネルギー(100gあたり)】341kacl【炭水化物(100gあたり)】83.7g【脂質(100gあたり)】0.9g【食塩相当量(100gあたり)】5.0g
注意
※【夏季限定商品につき、予定販売数量に達し次第終了となります】
※本品製造工場では乳、小麦、落花生、大豆を含む製品と共通の設備で製造しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする