用途噛んで美味しい!すばやく塩分補給できる、人工甘味料不使用の塩タブレット。
内容量(g)500(個包装紙込)
分類塩タブレット
名称菓子
保存方法高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。
賞味期限側面に記載
原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
使用水分補給時
香味すっきりグレープフルーツ味
栄養成分【たんぱく質(100gあたり)】0.1g【エネルギー(100gあたり)】339kacl【炭水化物(100gあたり)】84.0g【脂質(100gあたり)】0.6g【食塩相当量(100gあたり)】4.9g