画像準備中

ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15771921 品番SWK-1R-1(バンド付)
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。
1.仕様内容
・接点:無接点
・配線:2線式
・負荷電圧:DC10〜DC28V
※詳細は「取扱い説明書」参照願います

使用温度範囲(℃)0〜60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形) 感度5mT以上 負荷電圧(V)DC10〜28 保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵 動作表示灯ON時LED点灯(赤色) 漏れ電流(mA)1 耐振動9G(全振幅1.5mm10〜55Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)4〜50 電圧降下(V)閉路時:3.5以下 耐衝撃30G(非繰返し)
関連資料:カタログ・取説(0.59MB) 取扱説明書:(0.59MB)
注意
※近接スイッチの交換・追加に関しましては、「取扱い説明書」を参照願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする