M3G14 サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク 15772587 M3G14 サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク 15772587 M3G14 サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク 15772587

サイバーストーク 全方向LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2球) 注文コード15772587 品番M3G14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。
・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。
・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。
・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。
・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。
・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。
・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32〜R34スカイライン(GTR)、S13〜S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!
・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。
・保安基準適合です。

用途マップランプなど 適合極性有:底面+側面ー 電圧(V)12〜17 消費電力(W)1.9 口金BA9s 平行ピン 全光束(Lm)220 色温度(K)6500
注意
※本製品は極性固定設計のため、車両側が一般的なG14ウェッジとは逆極性仕様の場合、点灯いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする