協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15775615
品番
NFRS-2005
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。
用途
非鉄金属・樹脂
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.5
刃径(Φmm)
0.5
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30