37mmモニター 50個入 37AS2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 15797078 品番 39532410
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。
エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。

仕様37AS345BS フィルター【メンブレンフィルタ】0.45μm(白、罫線入り) 構成(ピース)3 最高使用温度(℃)45 アズワン品番64-1193-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする