DISMIC 13CPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 15799379 品番 39112248
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過に使用。
アルコール系液体の濾過にも使用可能。
蛋白質などの吸着がほとんど無し。
少量水溶液などの清澄濾過、粒子除去を手軽に行うことができる。

仕様13CP045AN10 1箱 1000個入 形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対象水系 アズワン品番63-1237-09 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレン)セルロースアセテート 孔径(Φμm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする