DISMIC 13JPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 15799388 品番 39113228
参考基準価格(税別)¥138,810 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。
エアベントフィルターとしても使用可能。
少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。

仕様13JP020AN10 1箱 1000個入 形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対象有機溶剤系 アズワン品番63-1237-12 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレン)PTFE 孔径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする