DISMIC 25CSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 15799458 品番 39122188
参考基準価格(税別)¥136,240 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過に使用。
蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。
少量水溶液、蛋白溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの粒子除去に使用。

仕様25CS080AN10 1箱 1000個入 形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)4 材質(ハウジング)アクリルスチロール 最高使用温度(℃)45 対象水系 アズワン品番63-1237-43 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレン)セルロースアセテート 孔径(Φμm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする