DISMIC 25HPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 15799501 品番 39125258
参考基準価格(税別)¥175,760 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。
水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。

仕様25HP045AN10 1箱 1000個入 形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.39 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)4 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対象水系、有機溶剤系両用 アズワン品番63-1237-53 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレン)親水性PTFE 孔径(Φμm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする