シリカ濾紙 QRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード15807237 品番36721037
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミナバインダーで補強しており、濾材が厚く目詰りを起こしにくいです。

仕様捕集効率(0.3umPAO%):99.9(0.3umポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時) 厚さ(mm)1 質量(g)200/m2 最高使用温度(℃)1000 サイズ(mm)Φ37 アズワン品番4-859-11 圧力損失0.34kPa(通気速度5cm/sのとき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする