ウルトラフィルター P0200シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 15813151 品番 30020004
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。
濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。
膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。

仕様P0200 043E 5枚入 材質芳香族ポリアミド 最高使用温度(℃)100 アズワン品番64-1185-14 分画分子量20000 pH範囲1〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする