コンパクトカートリッジフィルター MSP-3シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15813467 品番 40151101
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。
耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。
カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。

仕様●MSP-3-C10S●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●寸法(Φ60mm×全長mm):48●有効濾過面積(cm2):144 材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) アズワン品番64-1188-20 孔径(Φμm)公称:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする