ガラス濾紙 DP-70シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 15813677 品番 36241024
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。
ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。
蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。
メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。

仕様●DP-70 24mm 50枚入●バインダー:あり●濾水時間(s):20 厚さ(mm)0.52 径(Φmm)24 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)170 アズワン品番64-1190-25 保留粒子径(μm)0.6 圧力損失(kPa)0.52
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速度5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする