ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
ガラス濾紙 GA-55シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15813887
品番
36261024
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
仕様
●GA-55 24mm 100枚入●バインダー:なし●捕集効率(0.3μmDOP%):99.9●濾水時間(s):23
厚さ(mm)
0.21
径(Φmm)
24
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
55
アズワン品番
64-1190-46
保留粒子径(μm)
0.6
圧力損失(kPa)
0.33
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速度5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。