ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
ガラス濾紙 GA-100シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15813966
品番
36281011
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
仕様
●GA-100 11.5mm 100枚入●バインダー:なし●捕集効率(0.3μmDOP%):96●濾水時間(s):11
厚さ(mm)
0.44
径(Φmm)
11.5
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
110
アズワン品番
64-1190-54
保留粒子径(μm)
1
圧力損失(kPa)
0.2
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速度5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。