ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
ガラス濾紙 GA-200シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15814106
品番
36301016
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。
濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
仕様
●GA-200 16mm 50枚入●バインダー:なし●捕集効率(0.3μmDOP%):99.9●濾水時間(s):15
厚さ(mm)
0.74
径(Φmm)
16
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
175
アズワン品番
64-1190-68
保留粒子径(μm)
0.8
圧力損失(kPa)
0.35
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速度8cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。