ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15814316 品番 36321100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,510 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。

仕様●GB-100R 100mm 100枚入●バインダー:なし●捕集効率(0.3μmDOP%):99.99●濾水時間(s):15 厚さ(mm)0.38 径(Φmm)100 最高使用温度(℃)500 質量(g/m2)95 アズワン品番64-1190-90 保留粒子径(μm)0.6 圧力損失(kPa)0.3
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする