ガラス濾紙 GC-50シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15814465 品番 36381026
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。
特に液体シンチレーション計測用として、適しています。
水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。

仕様●GC-50 26mm 100枚入●バインダー:なし●捕集効率(0.3μmDOP%):99.99●濾水時間(s):28 厚さ(mm)0.19 径(Φmm)26 最高使用温度(℃)500 質量(g/m2)48 アズワン品番64-1191-08 保留粒子径(μm)0.5 圧力損失(kPa)0.52
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする