ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
ガラス濾紙 GF-75シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15814901
品番
36461125
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,060
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。
微細粒子の捕集用として用いられます。
液体シンチレーション計測用に用いられます。
仕様
●GF-75 125mm 100枚入●バインダー:なし●捕集効率(0.3μmDOP%):99.999●濾水時間(s):84
厚さ(mm)
0.35
径(Φmm)
125
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
75
アズワン品番
64-1191-58
保留粒子径(μm)
0.3
圧力損失(kPa)
1.67
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。