ガラス濾紙 GF-75シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 15814928 品番 36461293
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥102,160 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。
微細粒子の捕集用として用いられます。
液体シンチレーション計測用に用いられます。

仕様●GF-75 293mm 50枚入●バインダー:なし●捕集効率(0.3μmDOP%):99.999●濾水時間(s):84 厚さ(mm)0.35 径(Φmm)293 最高使用温度(℃)500 質量(g/m2)75 アズワン品番64-1191-61 保留粒子径(μm)0.3 圧力損失(kPa)1.67
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする