ガラス濾紙 GS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15814937 品番 36481013
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。
バインダー処理の無い製品に比べ高い強度を持ち、離脱繊維を抑えているため、液体濾過に用いられます。
約1μmの孔径を持ち、JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定用として広く用いられています。
β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。

仕様●GS-25 13mm 100枚入●バインダー:あり●捕集効率(0.3μmDOP%):99.9●濾水時間(s):15 厚さ(mm)0.21 径(Φmm)13 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)70 アズワン品番64-1191-62 保留粒子径(μm)0.6 圧力損失(kPa)0.32
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする