ガラス濾紙 PG-60シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15815095 品番 36661021
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,770 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。
最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。
安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。

仕様●PG-60 21mm 100枚入●バインダー:フッ素樹脂バインダー●吸湿量(mg):0.11●捕集効率(0.3μmDOP%):99.95 厚さ(mm)0.15 径(Φmm)21 最高使用温度(℃)260 質量(g/m2)60 アズワン品番64-1191-92 圧力損失(kPa)0.44 はっ水度(kPa)≧7.8
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※はっ水度・・・水が通過するのに必要な圧力。●※吸湿量・・・JIS K 0901「気体中のダスト試料捕集用濾過材の形状・寸法ならびに性能試験方法」に準じ、湿度90%雰囲気内で24時間後の吸湿量を直径47mm試料で測定。●※吸湿量は実測に基づく参考値です。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする