36661031 ガラス濾紙 PG-60シリーズ ADVANTEC 15815129

ガラス濾紙 PG-60シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1191-95
内容量1箱(100枚)注文コード15815129品番36661031
参考基準価格(税別)¥62,720販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。
最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。
安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。

仕様●PG-60 31mm 100枚入●バインダー:フッ素樹脂バインダー●吸湿量(mg):0.11●捕集効率(0.3μmDOP%):99.95厚さ(mm)0.15径(Φmm)31最高使用温度(℃)260質量(g/m2)60アズワン品番64-1191-95圧力損失(kPa)0.44はっ水度(kPa)≧7.8
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※はっ水度・・・水が通過するのに必要な圧力。●※吸湿量・・・JIS K 0901「気体中のダスト試料捕集用濾過材の形状・寸法ならびに性能試験方法」に準じ、湿度90%雰囲気内で24時間後の吸湿量を直径47mm試料で測定。●※吸湿量は実測に基づく参考値です。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする