シリカ濾紙 QR-100 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15815235 品番 36701010
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。
一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。
アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。
シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。
アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。
高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。

仕様●10mm●バインダー:なし●捕集効率(0.3μmDOP%):99.99 厚さ(mm)0.38 径(Φmm)10 最高使用温度(℃)1000 質量(g/m2)85 アズワン品番64-1192-07 圧力損失(kPa)0.45
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする