シリカ濾紙 QR-200 50枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 15815357 品番 36721039
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,750 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。
一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。
濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。

仕様●39mm●バインダー:無機バインダー●捕集効率(0.3μmDOP%):99.9 厚さ(mm)1 径(Φmm)39 最高使用温度(℃)1000 質量(g/m2)200 アズワン品番64-1192-24 圧力損失(kPa)0.34
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする