40106101 コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ ADVANTEC 15816775

コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷43日以内出荷とは
アズワン品番64-1193-55
内容量1個注文コード15816775品番40106101
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。
大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。
特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。
従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。

仕様●MCP-010AM-C10S●フィルター構成(層):6●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):190材質O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン最高使用温度(℃)80径(Φ)×全長(mm)62×48アズワン品番64-1193-55孔径(Φμm)公称:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする