コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15817570 品番 40120111
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。

仕様●MCG-045-C10V●最大使用差圧:0.29MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):300 材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、O-リング/FPM、その他はポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 径(Φ)×全長(mm)62×48 アズワン品番64-1193-87 孔径(Φμm)公称:0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする