コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15817816 品番 40131121
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●MCS-020-C10E●バブルポイント(水)(MPa):≧0.39●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):450 性能除菌:≧LRV7(P.diminuta) 材質フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4 径(Φ)×全長(mm)62×48 アズワン品番64-1193-98 孔径(Φμm)0.2
注意
●※2・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします。●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする