曜日別特売
40132121 コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ ADVANTEC 15818051

コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1194-07
内容量1個注文コード15818051品番40132121
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●MCS-045-C10E●バブルポイント(水)(MPa):≧0.29●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):450性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4径(Φ)×全長(mm)62×48アズワン品番64-1194-07孔径(Φμm)0.45
注意
●※2・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします。●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする